Beli silicon sealant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- Ultrachem Waterstop PVC WSFDeskripsi:Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.atribut:
- Color: Blue
- Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
- Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
- Form: Sheet
- Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
- Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
- Length (m): 20
- Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
- Thickness (mm): 3
- Type: PVC Waterstop
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.atribut:
- Size (ml): 280
- Application Temperature (°C): +5 to +40
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Non Brand Perangkap HewanDeskripsi:Perangkap tikus jumboPerangkap ini berukuran 63x30x30cmdengan ketebalan bahan rangka 3mm dan jeruji 2,5mm,bisa di gunakan untuk menjebak tikus besar, kucing, tupai dan hewan-hewan pengerat lainnya.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612Deskripsi:-A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).atribut:
- Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
- Working Temperature Range: -50 to 180°C
- NICHIASU Ebilon Gasketatribut:
- Thickness (mm): 5
- Daiko Full Face Gasket for Flange Non-Asbestos 3T 5Katribut:
- Thickness (mm): 3
- Suitable fluid: General piping such as water and oil
- Maximum Operating Temperature (°C): 150
- Withstand Pressure (MPa): (Pressure limit) Water based fluid: 2, Oil based fluid: 2, Gas based fluid: 1
- Nominal Pressure: 5K
- Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWGatribut:
- Thickness (mm): 4.5
- Working Temperature Range: -270degrees to 450degrees
- NOK WR type for wear ring U-PK Series (V-Packings & Wear Rings)atribut:
- Type: WR
- Daytona Base Gasket Sheet (Aksesoris Mesin Motor)atribut:
- Material: Non-asbestos
- Color: Light Orange
- Heat-Resistant Temperature: 180°C
- Dimension: 150x150mm
Daftar Harga silicon sealant Terbaru October 2026
| Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon) | Rp41.900 |
| Ultrachem Waterstop PVC WSF | Rp2.099.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp139.900 |
| Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp119.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) | Rp75.900 |
| Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon) | Rp47.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp71.900 |
| Non Brand Perangkap Hewan | Rp44.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)


/igP101550664-15.jpg)


/h0P102420612-2.jpg)
/P102667408-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)